Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 409-K0019.02 Herst.-Nr.: K0019.02 EAN/GTIN: 4059245031566 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse Temperguss, Hülse Vergütungsstahl 1.1191, Gewindebolzen Vergütungsstahl 1.1181, Druckstück Einsatzstahl 1.0301. Ausführung: lackiert, Druckstück einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0019.01 Weitere Informationen: | | L=Abstand: | 100 | Gewicht in kg (ERP): | 1.5510 | Ursprungs-Land: | FR | Material Komponente: | Vergütungsstahl | Benennung: | Schwenkspanner | Betätigung: | Sterngriff | Ausführung 1: | links und rechts | F= Spannkraft N: | 3000 | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,90* | € 77,28* | | | | Lager 409 | | | | | | € 6,90* | ab € 66,27* | € 77,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,77* | € 78,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,91* | € 81,62* | | | | | 99 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 72,26* | € 89,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 409 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 409 | | Versand: Lager 409 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|