Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M10X30, D1=40 H=25, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL DECKEL:ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K0154.41016X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0154.41016X30
EAN/GTIN:
     4059245653164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff din 6336 form l
Werkstoff: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebolzen blank. Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0410
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H3:
13
L=Gewindelänge:
30
H=Höhe:
25
D=Gewinde:
M10
D8:
18
D1=Außendurchmesser:
40
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6336
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
167
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.