Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF DIN99, FORM:L, A=60 STAHL, X=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0174.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.108
EAN/GTIN:
     4059245071296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
L2:
5
A=Grifflänge:
60
D2 Kugel:
16
B1:
12
H:
30,5
D1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0368
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
X=Bohrung:
8
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
95
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 3,27*
5 Tage
212
5
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,77*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,98*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,27*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.