Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF DIN99, FORM:L, A=76 STAHL, X=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0174.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.110
EAN/GTIN:
     4059245071302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
76
D1:
13
L2:
6
B1:
14,5
D2 Kugel:
20
H:
38
Gewicht in kg (ERP):
0.0713
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
X=Bohrung:
10
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
232
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,23*
6 Tage
289
5
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,13*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.