Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEGELGRIFF DIN99, FORM:L, A=95 STAHL, X=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0174.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0174.112
EAN/GTIN:
     4059245071319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl. Ausführung: poliert. Hinweis: Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
Weitere Informationen:
D1:
16
D2 Kugel:
25
B1:
18,5
L2:
7,5
A=Grifflänge:
95
H:
47
Gewicht in kg (ERP):
0.1389
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
L
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kegelgriff
X=Bohrung:
12
Befestigungsart:
Passbohrung
DIN:
DIN 99
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Form-Typ:
20°
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
233
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 5,92*
5 Tage
78
5
€ 4,90*
ab € 4,79*
€ 6,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,60*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,85*
€ 6,99*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.