Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, A=94, L=109, D=6,6, BIOPOLYMER SCHWARZGRAU RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0190.100940690
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0190.100940690
EAN/GTIN:
     4059245220083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
Werkstoff: Biopolymer holzfaserverstärkt, Buche natur. Biopolymer glasfaserverstärkt, schwarzgrau. Ausführung: Buche natur mit Holzfaseroptik oder schwarzgrau eingefärbt. Bestellbeispiel: K0190.1015008143 Hinweis: Gute mechanische Festigkeit (geprüft mit mindestens zweifacher Sicherheit). Gute Chemikalienbeständigkeit. Für Außenanwendung geeignet (witterungsbeständig). Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können. Montage: Von der Bedienseite oder Rückseite. Vorteile: Dieser Biokunststoff ist vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt (erdölfrei). Gute CO₂-Bilanz im Vergleich zu erdölbasierenden Kunststoffen. Schonung der endlichen fossilen Ressourcen. Die Holzfasern stammen zu 100% aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Biokunststoff ist recyclingfähig (vergleichbar mit Thermoplasten).
Weitere Informationen:
B:
21
D=Befestigungsbohrung:
6,6
H:
36
SW:
10
T1:
6
L=Länge:
109
L1:
76
A=Bohrungsabstand:
94
C:
8
T:
13
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.0210
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bügelgriff
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Montage:
von beiden Seiten möglich
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
454
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,87*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,11*
€ 4,72*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.