Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND, A=140, L=156, D=M08, ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0201.140083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0201.140083
EAN/GTIN:
     4059245591947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Natur oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0201.064043 Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Montage: Von der Rückseite. Zubehör: Abschlussscheiben K0201.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3907
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Länge:
156
D=Befestigungsbohrung:
M8
H:
58
A=Bohrungsabstand:
140
Tragkraft N:
500
B:
16
Farbe Grundkörper:
natur
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
PL Edelstahl:
false
T=Gewindetiefe:
12
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
49
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 8,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,24*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.