Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND, A=200, L=220, D=M10, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0201.200101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0201.200101
EAN/GTIN:
     4059245592463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Natur oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0201.064043 Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Montage: Von der Rückseite. Zubehör: Abschlussscheiben K0201.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8221
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Länge:
220
D=Befestigungsbohrung:
M10
H:
70
A=Bohrungsabstand:
200
Tragkraft N:
500
B:
20
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
PL Edelstahl:
false
T=Gewindetiefe:
19
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
3
€ 6,90*
ab € 12,38*
€ 14,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,20*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.