Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND, A=300, L=310, D=M05, ALUMINIUM SCHWARZ MATT UND ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0201.300051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0201.300051
EAN/GTIN:
     4059245592265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: Natur oder schwarz eloxiert. Bestellbeispiel: K0201.064043 Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Montage: Von der Rückseite. Zubehör: Abschlussscheiben K0201.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3030
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
L=Länge:
310
D=Befestigungsbohrung:
M5
H:
40
A=Bohrungsabstand:
300
Tragkraft N:
500
Bestellnummer Abschlussscheibe:
06917-1
B:
10
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
matt und eloxiert
PL Edelstahl:
false
T=Gewindetiefe:
10
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
71
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 15,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 17,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.