Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.0 D=M03, D1=18, EDELSTAHL 1.4305 FEINGEDREHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0250.003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0250.003
EAN/GTIN:
     4059245054749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0210
D=Gewinde:
M3
D1=Außendurchmesser:
18
D2:
10
H=Höhe:
18
H1:
8,6
T=Gewindetiefe:
7,5
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
0
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Pilzknopf
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
feingedreht
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
220
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 4,90*
6 Tage
41
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,51*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 5,81*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.