Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZKNOPF GR.2 D=M06, D1=25, EDELSTAHL 1.4404 GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0250.4206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0250.4206
EAN/GTIN:
     4059245622832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilzgriff
pilzgriff m6
pilzgriff
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank oder gestrahlt. Aluminium naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0514
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H=Höhe:
25
H1:
12
D=Gewinde:
M6
D2:
14
D1=Außendurchmesser:
25
Größe:
2
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Pilzknopf
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
12
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: CLEAN grip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 8,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.