Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG MIT NUT D2=14, A=125, H=140, FORM:C MIT UMLEGBAREM GRIFF, THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     409-K0266.1314056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0266.1314056
EAN/GTIN:
     4059245646784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3820
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
44
H3:
18,5
L=Länge:
161
T:
16,3
H=Höhe:
140
L2:
19,5
D:
36
H4:
7,5
D2=Befestigungsbohrung:
14
B3:
5
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
brüniert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
Form:
C
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
125
Produkttyp:
Griff umlegbar
H1=Griffhöhe:
83
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
12
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 40,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,28*
€ 42,81*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.