Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M05 L=12, STAHL, KOMP:KUGEL AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0309.205
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0309.205
EAN/GTIN:
     4059245837090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m5 l12
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Ausführung: brüniert. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
Federkraft Anfang F1 ca. N:
19
L=Länge:
12
Form Druckstück:
Kugel
Mitnahmeprofil:
Schlitz
D=Gewinde:
M5
N:
0,8
D1:
3
Material Komponente:
Kugel aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
0,9
Federkraft:
verstärkt
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
501
30
€ 4,90*
ab € 0,55*
€ 0,78*
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,81*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,85*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.