Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK VERSTÄRKTE FEDERKRAFT D=M05 L=12, EDELSTAHL, KOMP:KUGEL AUS EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0310.205
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0310.205
EAN/GTIN:
     4059245837519
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
federndes druckstück m5 l12
druckstück kipp
Werkstoff: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Ausführung: blank. Kugel gehärtet.
Weitere Informationen:
D1:
3
N:
0,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
30
L=Länge:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
19
D=Gewinde:
M5
Mitnahmeprofil:
Schlitz
Material Druckstück:
Edelstahl
Form Druckstück:
Kugel
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Material Komponente:
Kugel aus Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H:
0,9
Federkraft:
verstärkt
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,34*
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,37*
6 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 3,38*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.