Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, MIT GEWINDESICHERUNG D=M10 L=22, STAHL, KOMP:BOLZEN AUS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     409-K0327.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0327.10
EAN/GTIN:
     4059245841905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: brüniert. Druckstift gehärtet. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt
Weitere Informationen:
T1:
1,4
N:
1,6
Montageschlüssel Gewicht ca. g:
50
Einschraubdrehmoment ca. Nm:
1,3
S:
3
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Bestellnummer Montageschlüssel:
03040-910
D1:
4
Federkraft Anfang F1 ca. N:
9
L1:
9
L=Länge:
22
D=Gewinde:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.0089
Mitnahmeprofil:
Innensechskant
Material Druckstück:
Stahl
Form Druckstück:
Druckbolzen
Material Komponente:
Bolzen aus Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Federndes Druckstück
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausschraubdrehmoment ca. Nm:
0,6
H:
3
Ausführung 1:
mit Gewindesicherung
Federkraft:
Standard
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstück m10, Druckbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,92*
Lager 409
501
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 2,95*
7 Tage
501
5
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 4,19*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.