Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHRAUBSCHEIBE GR.0 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     409-K0344.90
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0344.90
EAN/GTIN:
     4059245016099
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Stahl, brüniert. Hinweis: Spezielle Einschraubscheibe zum Einschrauben der Arretierbolzen ohne Bund. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Betätigungsweise: Einschraubscheibe
Weitere Informationen:
Passend zu:
D1 = M8x1
Gewicht in kg (ERP):
0.0040
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
0
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einschraubscheibe
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 6,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 10,75*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 11,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,37*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.