Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE MIT KOPF, FORM:F KUGEL ABGEFL. U. GERIFFELT, M08, L=35, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0380.30835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0380.30835
EAN/GTIN:
     4059245859696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m08
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse mindestens 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0170
SW:
6
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
L=Länge:
35
L2:
8
D=Gewinde:
M8
D3:
13
L1:
3,5
D1:
4,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
F
Ausführung 1:
mit Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
5,5
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Kugel abgeflacht und geriffelt
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
13
€ 6,90*
ab € 14,02*
€ 15,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,13*
€ 18,77*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.