Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT M06X0,5, L2=25, STAHL SCHWARZ, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0382.20625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0382.20625
EAN/GTIN:
     4059245859436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube m06
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank. Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0044
SW:
3
Kugel-Ø:
4
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
9
L2=Gewindelänge:
25
D3:
3,2
D1=Gewinde:
M6x0,5
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
10
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,34*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.