Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:F KUGEL AUS STAHL GERIFFELT, M12, L=25, STAHL SCHWARZ, KOMP:WÄLZLAGERSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0383.41225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0383.41225
EAN/GTIN:
     4059245859559
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m12 form b
kipp kugeldruckschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM. Bestellbeispiel: K0383.41012 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0140
SW:
6
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
30
L=Länge:
25
D=Gewinde:
M12
D1:
7,2
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
F
Ausführung 1:
ohne Kopf
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugeldruckschraube
Gewindeart:
Außengewinde
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Kugel-Ø:
8,5
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Kugel aus Stahl, geriffel
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube m12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
10
€ 6,90*
ab € 14,96*
€ 17,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 18,58*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.