Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLMESSSTAB FORM:C OHNE ENTLÜFTUNG, D=27, D1=12, THERMOPLAST, KOMP:ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0468.33012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0468.33012
EAN/GTIN:
     4059245193264
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griffteil Thermoplast Polyamid. Ölmessstab Stahl. O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore. Ausführung: Griffteil schwarz. Ölmessstab phosphatiert. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring
Weitere Informationen:
L1:
20
D4 Ø:
4
L:
36
D3:
14
D2:
18
Bohrungs-Ø ToleranzD1:
+0,1
D=Griffdurchmesser:
27
S min.:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.0237
Ursprungs-Land:
IT
Form:
C
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Ölmessstab
RoHS:
true
Befestigungsart:
einpressen
D1=Durchmesser/Gewinde:
12
Ausführung 1:
ohne Entlüftung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
34
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,16*
5 Tage
36
20
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,41*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,50*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.