Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER BALLIG INNENGEWINDEM16, D=125, H=90 STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 70A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0576.12509070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0576.12509070
EAN/GTIN:
     4059245831494
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 55° Shore A oder Härte 70° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0576.05003555 Hinweis: Gummipuffer zeichnen sich durch ihre Robustheit und die wirksame Abfederung und Dämpfung von Stößen aus. Diese Gummipuffer eignen sich besonders zur elastischen Wegbegrenzung und zur Abfederung von Stößen bei mobilen und nicht mobilen Aggregaten, Maschinen sowie allgemein als Anschläge. Aufgrund der Materialzusammensetzung sind Gummipuffer kontaktfärbend wodurch es zu Abriebspuren und Abfärbungen an z.B. Böden oder Auflageflächen kommen kann. Nicht kontaktfärbende Gummipuffer aus EPDM in hellgrau sind auf Anfrage lieferbar. Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C. Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.2140
RoHS:
true
G=Gewinde:
M16
H=Höhe:
90
D=Außendurchmesser:
125
Belastung N:
62000
Federsteifigkeit N/mm:
2800
Shore Härte:
70A
Farbe Komponente:
schwarz
Ausführung 1:
ballig
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
16
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
TR
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, kipp gummipuffer, gm puffer, Gummipuffer 70° Shore A, 70° Shore A, Dämpfungselemente 70° Shore A, Kran-Gummipuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
7
€ 6,90*
ab € 20,77*
€ 24,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 25,16*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.