Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE, D1=M16, D=6 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0724.10616
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0724.10616
EAN/GTIN:
     4059245025008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0724.11224 Hinweis: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen und Steckbolzen. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - einfaches und prozesssicheres Einschrauben. - einschraubbar in verschiedenste Materialien. - beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
L:
30
T:
5
SW:
6
D3:
12
D=Durchmesser:
6
D2:
7,5
L4:
10
L3:
5
D1=Gewinde:
M16
L5:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0286
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
PL Edelstahl:
true
RoHS:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
395
3
€ 4,90*
ab € 6,28*
€ 8,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,70*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,22*
Lager 409
364
1
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 9,31*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,03*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.