Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN PREMIUM M. KONISCHEM ARRETIERSTIFT GR.4 D1=M20X1,5, D=10, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0736.502410
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0736.502410
EAN/GTIN:
     4059245012565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m20x1,5
arretierbolzen m20
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen. Montage: Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen. Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst. Auf Anfrage: Sonderausführungen und Distanzringe. Zubehör: Passende Buchse konisch K0736.
Weitere Informationen:
L1:
28
D1=Gewinde:
M20x1,5
SW1:
22
L3:
25
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
D=Bolzendurchmesser:
10
L2:
12
D5:
11 -0,01/-0,03
H2:
9
D2:
33
L4:
4
Federkraft Ende F2 ca. N:
34
L=Länge:
74
D3:
17
D4:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.1435
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Form:
B
Ausführung 2:
mit konischem Arretierstift
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen Premium
SW2:
30
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet, geschliffen und blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
10
PL Edelstahl:
true
Kontermutter:
mit Kontermutter
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,15*
€ 39,88*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,15*
€ 42,15*
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,82*
€ 46,02*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.