Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONSOLE MIT RASTERBOHRUNGEN FORM:B, L=200, B=150, H=150, D=16, D1=M16 GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0809.216201515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0809.216201515
EAN/GTIN:
     4059245492176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0809.212201515 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden. Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken. Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Bohrung für Passschraube
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
23.7000
RoHS:
true
L=Länge:
200
H=Höhe:
150
D3=Befestigungsbohrung:
M16
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
10
D1=Gewinde:
M16
B=Breite:
150
Form:
B
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Konsole
D=Passbohrung:
16
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
15
Ursprungs-Land:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 586,15*
€ 697,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 567,64*
€ 675,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 555,30*
€ 660,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.