Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNPRATZE SPANNANSATZ RUND, M16, A=110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0833.16110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0833.16110
EAN/GTIN:
     4059245236114
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spanneisen und Spannschraube vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0833.12105 Hinweis: Beide Seiten des Spanneisens können zum Spannen von Werkstücken verwendet werden. Die Spannpratzen Spannansatz rund sind mit anderen Vorrichtungselementen, z. B. K0839, K0821, K0307 kombinierbar.
Weitere Informationen:
M:
17
N:
20
A=Gesamtlänge:
110
E:
75
B:
188
H:
24
min.:
45
max.:
95
L:
M16
G:
40
C:
190
D:
50
K:
5
F:
90
J:
50
Gewicht in kg (ERP):
4.0000
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Spannpratze
Ausführung 1:
Spannansatz rund
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 453,60*
€ 504,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,34*
€ 534,99*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 488,88*
€ 581,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 478,80*
€ 569,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.