Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN DOPPELSEITIG M20, A=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0836.20125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0836.20125
EAN/GTIN:
     4059245236572
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0503. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0836.08063
Weitere Informationen:
D:
27,5
F:
15
Spannkraft N:
19700
A=Gesamtlänge:
125
H=Gewinde:
M20
Anzieh- drehmoment max. Nm:
157
E:
40
B:
38
C:
22
G:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.2600
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
doppelseitig
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,49*
€ 42,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,65*
€ 50,59*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.