Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENBLOCK, FORM:P A=75 B=70 VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0839.12075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0839.12075
EAN/GTIN:
     4059245236121
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0839.12075 Hinweis: Höhenblöcke Form P werden nur in Verbindung mit Spannpratzen zum Spannen hoher Werkstücke verwendet.
Weitere Informationen:
G:
24
D:
13
C:
40
K:
5
F:
M12
B:
70
E:
30
A:
75
M:
20
L:
20
R:
30
J:
4
H:
15
N:
35
Gewicht in kg (ERP):
1.3000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Form:
P
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenblock
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 99,80*
€ 110,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 124,51*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.