Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBOLZEN FÜR RICHTBOHRUNG STAHL, D1=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0858.3025
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0858.3025
EAN/GTIN:
     4059245234370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierbolzen
zentrierbolzen
Werkstoff: Stahl. Ausführung: einsatzgehärtet. Passdurchmesser geschliffen. Bestellbeispiel: K0858.2520 Hinweis: Zentrierbolzen für Richtbohrung sind auf die Paletten K0806 abgestimmt.
Weitere Informationen:
L:
85
D:
30h6
D1=Bolzendurchmesser:
25
L1:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.3996
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
für Richtbohrung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierbolzen
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
14
€ 6,90*
ab € 51,86*
€ 57,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,15*
€ 77,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.