Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISTANZSCHEIBE GESCHLIFFEN VERGÜTUNGSSTAHL D1=12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K0860.12005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0860.12005
EAN/GTIN:
     4059245241323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0860.16005 Hinweis: Mit der Distanzscheibe kann der Spannbereich von Spannhaken und Spannhakenaufnahmen verändert werden. Wird die Distanzscheibe zwischen Grundkörper und Spannhakenaufnahme bzw. Höhenzylinder eingelegt, so verhindert sie eine Beschädigung der Auflagefläche.
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
12,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0457
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
geschliffen
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Distanzscheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
5
D2=Außendurchmesser:
40
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
78
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 10,25*
6 Tage
325
2
€ 4,90*
ab € 9,69*
€ 13,35*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,69*
€ 16,21*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.