Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEISTE ZU KMSS M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0904.5001201
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0904.5001201
EAN/GTIN:
     4059245237586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0503. Ausführung: brüniert. Verzahnung randschichtgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K0904.5000801
Weitere Informationen:
D:
12F7
H:
50
H1:
34
L1:
200
E:
5
B1:
12,2
B:
48
L2:
50 ±0,01
D1:
20,2
L:
249
Gewicht in kg (ERP):
3.7000
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Benennung:
Leiste
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
5
€ 6,90*
ab € 558,90*
€ 621,00*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,92*
€ 717,64*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,00*
€ 738,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 589,95*
€ 702,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 571,32*
€ 679,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 558,90*
€ 665,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.