Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER LINKS, MINI, VERGÜTUNGSSTAHL, FH=200*, X=31,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0926.0200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0926.0200
EAN/GTIN:
     4059245236732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Bestellbeispiel: K0926.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
I:
1,5
B:
18
O:
1,4
J:
8
L:
16
X=Spannhöhe:
31,7
G:
45
H:
37
M:
8,4
X max.:
39,7
Y max.:
40,7
Q:
65
P:
26
C:
30
D:
30
F:
82
E:
76,5
N:
80
Y min.:
32,7
Handkraft FH N:
200*
T:
M8
A:
50
U:
8,4
V:
48
R:
12
S:
45,5
K:
20,7
Gewicht in kg (ERP):
0.5733
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
links
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
2200
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,28*
€ 159,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 172,70*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 200,28*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.