Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER RECHTS, MINI, VERGÜTUNGSSTAHL, FH=100*, X=22,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K0926.1100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0926.1100
EAN/GTIN:
     4059245236756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Bestellbeispiel: K0926.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
Q:
36
Y max.:
24,9
D:
18
R:
6
I:
1
Y min.:
21,9
L:
8
X max.:
25,3
Handkraft FH N:
100*
F:
49
V:
27
G:
26
X=Spannhöhe:
22,3
E:
45,8
T:
M4
H:
22
K:
11,5
J:
6
M:
4,3
B:
10
U:
4,3
S:
22,8
A:
30
N:
50
P:
15
C:
18
O:
0,8
Gewicht in kg (ERP):
0.1136
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
1100
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
RoHS:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
40
€ 6,90*
ab € 97,31*
€ 108,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 120,03*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 101,05*
€ 124,23*
99 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,19*
€ 138,83*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.