Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 MIT QUERBOHRUNG, PASSBOHRUNG D2=14, A=125, H=111, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0996.33146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0996.33146
EAN/GTIN:
     4059245646456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2620
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
28
H3:
15,8
L=Länge:
153
H=Höhe:
111
D:
30
H4:
7,5
D3:
26
D2=Befestigungsbohrung:
14
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
3
Form:
D
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
125
DIN:
ähnlich DIN 469
Produkttyp:
Griff drehbar
H1=Griffhöhe:
83
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
23
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 19,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,27*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.