Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 MIT QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=17, A=160, H=143,1, FORM:B MIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0998.24176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0998.24176
EAN/GTIN:
     4059245646661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2930
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
H2:
32
SW=Schlüsselweite:
17
H3:
19,6
L=Länge:
190
H=Höhe:
143,1
D:
34
H4:
7,5
D3:
26
D7=Gewinde:
M6
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
4
Form:
B
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Ausführung 1:
Innenvierkant
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
A=Achsabstand:
160
DIN:
ähnlich DIN 469
Produkttyp:
Sicherheitsgriff
H1=Griffhöhe:
82,1
Griff:
Zylindergriff
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Sicherheits-Zylindergriff
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
8
€ 6,90*
ab € 61,06*
€ 71,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 73,53*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.