Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHALENGRIFF, STECKBAR, L1=187, H=79, THERMOPLAST SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1078.1871
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1078.1871
EAN/GTIN:
     4059245221509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff
Werkstoff: Thermoplast (ABS). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1078.1871 Hinweis: Dieser Griff kann bei einer Wandstärke von 1,5 bis 2 mm verwendet werden. Die Haltekraft beträgt in Stahl und Blechgehäusen 750 N pro Paar.
Weitere Informationen:
Tragkraft N:
375
T:
22
A1:
164
B1:
54
Gewicht in kg (ERP):
0.0821
Ursprungs-Region:
16
Ursprungs-Land:
DE
Benennung:
Schalengriff
RoHS:
true
L=Einbaulänge:
171
H=Höhe:
79
L1=Länge:
187
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
steckbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Montageöffnung:
171 x 73
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
300
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 4,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,77*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,04*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,92*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.