Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=108 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, A=100, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1091.100051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1091.100051
EAN/GTIN:
     4059245222834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1091.088053 Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
D=Befestigungsbohrung:
M5
A=Bohrungsabstand:
100
T:
10
H:
39
B:
12
Tragkraft N:
750
L=Länge:
108
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Land:
PL
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B1:
8
Material Grundkörper:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
8
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 7,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,36*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 8,84*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,40*
€ 10,44*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.