Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF L=190 ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, A=180, D=M05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1091.180051
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1091.180051
EAN/GTIN:
     4059245222872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1091.088053 Bestellhinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
B:
15
Tragkraft N:
750
A=Bohrungsabstand:
180
T:
10
D=Befestigungsbohrung:
M5
H:
39
L=Länge:
190
Gewicht in kg (ERP):
0.0958
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Benennung:
Bügelgriff
RoHS:
true
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B1:
10
Material Grundkörper:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
36
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 9,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,46*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,70*
€ 11,02*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,35*
€ 13,07*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.