Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARD FEDERKRAFT, GLATTE AUSFÜHRUNG, D=6 L=15, EDELSTAHL, KOMP:POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1172.206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1172.206
EAN/GTIN:
     4059245843886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Bolzen Edelstahl oder POM. Ausführung: Bolzen POM weiß temperaturbeständig +50 °C. Bestellbeispiel: K1172.08 Hinweis: Glatte Ausführung zum Einpressen. Für die Aufnahmebohrung wird die Toleranz DH7 empfohlen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0011
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6,1
L=Länge:
15
L2:
2,3
D=Außendurchmesser:
6
D2:
6,5
L1:
1
D1:
4,8
L3:
8,2
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Material Komponente:
POM
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Federndes Druckstück
RoHS:
true
H:
5,5
Federkraft:
Standard
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,24*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.