Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KANTENSCHUTZ-DICHTPROFIL 10000X10X21, FORM:I, PVC SCHWARZ, KOMP:EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1368.821X10000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1368.821X10000
EAN/GTIN:
     4059245858521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
Werkstoff: Kantenschutz EPDM oder PVC. Dichtung EPDM-Moosgummi. Ausführung: schwarz. Hinweis: Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen. Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression). Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden. Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell. UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert. Montage: Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich. Auf Anfrage: Weitere Längen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.4000
L=Länge:
10000
H=Höhe:
21
H1:
9
B=Breite:
10
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
I
Material Komponente:
EPDM
Material Grundkörper:
PVC
Benennung:
Kantenschutz-Dichtprofil
Klemmbereich mm:
1,0-4,0
Mindestbiegeradius mm:
A=70 B=80 C=15 D=15
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
2
€ 6,90*
ab € 45,70*
€ 53,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 53,99*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.