Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZYLINDERGRIFF DREHBAR GR.4, FORM:A MIT AUßENGEWINDE M08X12, L1=82,5, THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1468.2408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1468.2408
EAN/GTIN:
     4059245613069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar m8
zylindergriff drehbar
zylindergriff m8
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden. Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit. Werkstoff: Griff Thermoplast. Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404. Ausführung: Griff schwarz. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Vorteile: Optimierte Haptik und gute Griffigkeit Griffe für Handräder und Kurbeln Verschiedene Gewindegrößen NOVO grip KIPP-Design
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1600
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
SW:
15
L=Gewindelänge:
12
L2:
12,5
D=Gewinde:
M8
Stahlschlüssel:
1.4404
D2:
18
L1=Grifflänge:
82,5
D1=Außendurchmesser:
25
Größe:
4
Form:
A
Ausführung 1:
drehbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
Gewindeart:
Außengewinde
PL Edelstahl:
true
Form-Typ:
mit Außengewinde
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
15
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 8,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,86*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.