Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSLÖSER MIT SCHLOSS, FORM:A MONTAGE HINTEN, ZINK SILBER PULVERBESCHICHTET, KOMP:ZINK SILBER PULVERBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1481.2111114522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1481.2111114522
EAN/GTIN:
     4059245489862
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Griff und Gehäuse Zinkdruckguss. Ausführung: Griff und Gehäuse schwarz oder silber pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1481.2111114511 Hinweis: Durch Betätigung des Griffes, werden Klappen, Deckel, Hauben oder Türen fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug geöffnet. Die abschließbaren Auslöser werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der Bowdenzug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Anwendung: Die Auslöser werden eingesetzt, wenn unzugängliche Bauräume eine Bedienung erschweren oder aus Ergonomie- und Sicherheitsaspekten eine distanzierte Betätigung erforderlich ist. Montage: Form A: Rückseite. Form B: Vorderseite. Vorteile: Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich. Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar. Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind. Zubehör: Bowdenzug K1646. Zeichnungshinweis: 1) Anbindung Bowdenzug
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2197
Ursprungs-Land:
HU
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 1:
mit Schloss
Material Komponente:
Zink
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Auslöser
Montage:
Montage hinten
H=Höhe:
25,5
H1:
4,4
Oberfläche Komponente:
pulverbeschichtet
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
L2:
7,4
B1:
36
D1:
6
A=Bohrungsabstand:
99
B=Breite:
47,9
B2:
30,1
H2:
5
D=Bohrungsdurchmesser:
2,65
L=Länge:
110,9
L1:
6
B3:
6
Farbe Komponente:
silber
Farbe Grundkörper:
silber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,57*
€ 30,46*
Lager 409
198
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 33,45*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.