Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD D1=100, FORM:A PASSBOHRUNG + QUERBOHRUNG, D2=10, ALUMINIUM SILBER, KOMP:THERMOPLAST, STAHLTEILE: STAHL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1522.1001026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1522.1001026
EAN/GTIN:
     4059245508761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad alu
handrad
handrad kipp
Werkstoff: Handrad Aluminium. Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz. Zylindergriffachse Stahl brüniert. Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Ausführung: Schwarz oder silber pulverbeschichtet. Hinweis: Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm. Montage: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe K0173 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027. Lieferumfang: Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Zylindergriff umlegbar. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Aluminiumhandrad. Nabenabdeckung. Zylindergriff umlegbar. Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung). Zubehör: K0173 Vorlegscheiben. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3600
Ursprungs-Land:
CN
H2:
5,5
L:
92,5
H:
17,4
L2:
47,5
D3:
28
D2=Befestigungsbohrung:
10
A:
33
L1:
17
D5:
M5
D7:
M6
D1=Außendurchmesser:
100
L3=Höhe:
45
Farbe Grundkörper:
silber
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handrad
Produkttyp:
Griff umlegbar
Griff:
Zylindergriff, umlegbar
Oberfläche Grundkörper:
pulverbeschichtet
PL Edelstahl:
false
Form:
A
Form-Typ:
Passbohrung mit Querbohrung
Material Stahlteile:
Stahl
D4:
16
D6:
16
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
59
€ 6,90*
ab € 28,81*
€ 33,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 35,29*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.