Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:A MIT DURCHGEHENDER BOHRUNG, A=180, L=218, D=M10, ALUMINIUM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1641.1180101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1641.1180101
EAN/GTIN:
     4059245512874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe alu kipp
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form A von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich. Lieferumfang: Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4719
Ursprungs-Land:
CN
S:
36
L=Länge:
218
D=Befestigungsbohrung:
M10
H:
58
H1:
40
A=Bohrungsabstand:
180
C:
16
Tragkraft N:
1000
B:
31
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit durchgehender Bohrung
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
95
€ 6,90*
ab € 22,36*
€ 26,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 28,29*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.