Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF, FORM:B MIT INNENGEWINDE, A=120, L=146, D=M06, ALUMINIUM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1641.2120061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1641.2120061
EAN/GTIN:
     4059245512898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff a=120 m06
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus. Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen. Werkstoff: Bügelgriff EN AW-6060. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe aus Edelstahl. Ausführung: schwarz oder silber. Montage: Form B von der Bedienseite. Vorteile: Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben. Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau und Möbelindustrie. Verwindungsfest und bedienerfreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1289
Ursprungs-Land:
CN
S:
24
L=Länge:
146
D=Befestigungsbohrung:
M6
T:
9
H:
39
A=Bohrungsabstand:
120
C:
11,4
Tragkraft N:
1000
B:
21
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Bügelgriff
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
ergonomisch
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Innengewinde
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
501
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 12,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,61*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.