Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNAPPVERSCHLUSS MIT KNOPF, VERSENKBAR, FEST, H=47, B=40, L=37,55, S=1,2-19, PC/ABS WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1653.247402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1653.247402
EAN/GTIN:
     4059245519583
Artikeldatenblatt
Werkstoff: PC/ABS. Ausführung: schwarz, verchromt, weiß oder beige. Bestellbeispiel: K1653.247401 Hinweis: Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Knopf für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Entflammbarkeit: UL94-HB gelistet. Max. Drehmoment zum Anziehen der Mutter: 4,2 Nm. Betätigungsweise: Im unbetätigten Zustand ist der Knopf bündig zum Gehäuse. Durch Drücken des Betätigungselementes springt dieses heraus und die Türe kann mittels Ziehen geöffnet werden. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Den Knopf erneut drücken, um den unbetätigten Zustand herzustellen. Anwendung: - Automobilindustrie - Medizintechnik - Maschinenbau - Boots- und Schiffbau - Luft- und Raumfahrt - Möbelindustrie Montage: 1. Montageausschnitt nach Skizze herstellen. 2. Anbringen des Montagewinkels. 3. Befestigung von der Rückseite mittels Montagemutter. Lieferumfang: Montagemutter und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten. Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Zeichnungshinweis: 1) Knopf 2) Führungszapfen gegen Verdrehen 3) Türblatt 4) Rahmen 5) Montagemutter 6) Gehäuse 7) Montagewinkel 8) Für Führungszapfen (optional) 9) Ausschnitt gegen Verdrehen (optional) 10) Montageausschnitt
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0376
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
17
L4:
18,5
B2:
12
H3:
3,2
L=Länge:
37,55
H=Höhe:
47
H1:
36,6
L2:
7,2
B1:
26,5
D=Gewinde:
M32x1,5
H4:
26
D2:
7
A:
28
H5:
10
L1:
26,5
B3:
40
H6:
30,2
D1:
32
B=Breite:
40
B4:
5,2
L3:
15
Farbe Grundkörper:
weiß
Material Grundkörper:
PC/ABS
Benennung:
Schnappverschluss
PL Edelstahl:
false
Max. Betriebslast in N:
310
S=Türblattstärke in mm:
1,2-19
Temperaturbereich °C:
-30 bis 60
Ausführung 2:
fest
Ausführung 1:
mit Knopf, versenkbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 19,65*
Lager 409
116
€ 6,90*
ab € 16,92*
€ 21,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.