Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=6, M12, FORM:D M. GEW.HÜLSE/MUTTER/KAPPE, STAHL BRÜNIERT, KOMP:POLYAMID GRÜN RAL6032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1672.07061286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1672.07061286
EAN/GTIN:
     4059245571000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Werkstoff: Riegel 1.0503. Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA. Ausführung: Gewindehülse und Riegel brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035 Vorteile: Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. Montage über des Außengewinde. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0380
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
48,4
H:
8
B1:
5,7
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
D2:
12
L1=Grifflänge:
31,1
D1:
M12
B:
12,9
L3:
25
Farbe Komponente:
signalgrün RAL 6032
Form:
D
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
SW:
19
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,58*
Lager 409
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 11,28*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.