Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=5, M10X1, FORM:D M. GEW.HÜLSE/MUTTER/KAPPE, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POLYPROPYLEN ORANGE RAL2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1673.107051012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1673.107051012
EAN/GTIN:
     4059245574070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Werkstoff: Riegel 1.4308. Gewindehülse und Arretierstift 1.4305. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA. Ausführung: Gewindehülse und Riegel blank. Arretierstift geschliffen und blank. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035 Vorteile: Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. Montage über des Außengewinde. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0170
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
F x 30°:
1,3
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
39,5
H:
6
B1:
4,9
D=Arretierstiftdurchmesser:
5
D2:
10
L1=Grifflänge:
26,3
D1:
M10x1
B:
10,9
L3:
20
Farbe Komponente:
reinorange RAL 2004
Form:
D
Material Komponente:
Polypropylen
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
mit Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
SW:
17
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,10*
Lager 409
7
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 14,08*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.