Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL MIT ANSCHLAG, LINKS, D=6, M10, FORM:C M. GEWINDEHÜLSE, M. KAPPE, STAHL BRÜNIERT, KOMP:POLYPROPYLEN ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     409-K1674.106061084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1674.106061084
EAN/GTIN:
     4059245578023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert. Werkstoff: Riegel 1.0503. Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA. Ausführung: Gewindehülse und Riegel brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035 Vorteile: Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840. Zeichnungshinweis: 1) Anschlag links 2) Anschlag rechts
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0190
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
F x 30°:
1,8
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
L:
39,5
H:
6
B1:
4,9
D=Arretierstiftdurchmesser:
6
SW1:
10
D2:
10
L1=Grifflänge:
26,3
D1:
M10
B:
10,9
L3:
15
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Form:
C
Ausführung 2:
links
Ausführung 1:
mit Anschlag
Material Komponente:
Polypropylen
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sperrriegel
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
mit Gewindehülse, mit Kappe
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, Rastriegel, Arretierbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,21*
Lager 409
8
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 13,15*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.