Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST. STANDARD FEDERKRAFT D=10, D2=9,9, L1=7,3, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:POM, L=9, D1=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1733.220509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1733.220509
EAN/GTIN:
     4059245587049
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Hülse und Feder Kunststoff. Druckbolzen POM. Ausführung: Druckbolzen weiß. Hinweis: Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann. Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen. Berechnung Maß X: Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123) Leichte Federkraft = blaue Feder Standard Federkraft = rote Feder Verstärkte Federkraft = grüne Feder Montage: Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst. Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten. Zeichnungshinweis: 1) Montagewerkzeug 2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform Y = Werkstückhöhe W = Werkstücklänge X = Koordinatenmaß Z = Anschlagdurchmesser
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0010
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
±S:
0,8
Bestellnummer Montagewerkzeug:
03330-01-05
F ca. N:
60
L=Länge:
9
D=Außendurchmesser:
10
D2=Bohrungsdurchmesser 2:
9,9
L1=Länge:
7,3
D1=Außendurchmesser:
5
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
Standard Federkraft
Material Komponente:
POM
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
PL Edelstahl:
false
Ursprungs-Region:
08
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
11
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 4,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,50*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.