Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜGELGRIFF RUND, A=180, L=192, D=M06, EDELSTAHL 1.4404 GLEITPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     409-K1793.180061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1793.180061
EAN/GTIN:
     4059245598908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
kipp bügelgriff edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert oder gestrahlt. Bestellbeispiel: K1793.076031 Bestellhinweis: Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen. Zubehör: Abschlussscheiben K1823. Scheibe K0868. Scheibe K1150. Sechskantschraube K0871. Schraube K1796. Zylinderschraube K0869.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2280
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
L=Länge:
192
D=Befestigungsbohrung:
M6
H:
42
A=Bohrungsabstand:
180
Tragkraft N:
1000
B:
12
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Bügelgriff
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Montage:
von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
Oberfläche Grundkörper:
gleitpoliert
PL Edelstahl:
true
T=Gewindetiefe:
12
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
28
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 13,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,32*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.